ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 90-8M-050 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:866776
  • Hersteller:866776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
229.18 mm
Taper Lock
3020
Gewicht
9.9 kg