OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 44-8M-050 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23614326
  • Hersteller:8M50TB4400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
112.05 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
4F
Gewicht
1.78 kg
Alternativen

CHF 112.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026