ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 44-8M-050 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14413435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
44
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Taper Lock
2012