OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 29-14M-055 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23609593
  • Hersteller:14M55TB2900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
29
Teilung
14 mm
Riemenbreite
55 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
129.23 mm
Breite gesamt
70 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
4F
Gewicht
2.74 kg
Alternativen

CHF 166.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026