CHF 166.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 29 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 55 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
DI | 100 mm |
De | 126.57 mm |
Dp | 129.23 mm |
Df | 138 mm |
Taper Lock | 2012 |
Gewicht | 2.74 kg |
F | 70 mm |
S | 32 mm |
R | 19 mm |