Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 80 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 203.72 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 6 |
Gewicht | 11.5 kg |
CHF 447.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027