CHF 447.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 80 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 203.72 mm |
Außen-Ø | 202.12 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 6 |
Gewicht | 9.2 kg |
F | 72 mm |
K | 10.5 mm |
M | 10.5 mm |
L | 51 mm |
A | 172 mm |