Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 152.79 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 6.4 kg |
CHF 315.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 341.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026