GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 60S-8M-062 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:804762
  • Hersteller:804762
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-062
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-062
Material
Stahl
Anzahl Zähne
60
Teilung
8 mm
Riemenbreite
62 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
152.79 mm
Außen-Ø
151.19 mm
Flanschdurchmesser
158 mm
Breite gesamt
72 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
6F
Gewicht
4.7 kg
F
72 mm
K
13.5 mm
M
13.5 mm
L
45 mm
A
121 mm