OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 45-8MDC-036 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756299
  • Hersteller:8MDC 36 TB 4500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-036
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-036
Material
Stahl
Anzahl Zähne
45
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
114.59 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
3F
Gewicht
1.9 kg
Alternativen

CHF 181.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026