CHF 181.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 45 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 114.59 mm |
Außen-Ø | 112.99 mm |
Flanschdurchmesser | 120 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 1.87 kg |
F | 45 mm |