Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-036 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 101.86 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 1.4 kg |
CHF 156.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026