GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 40S-8M-036 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:804312
  • Hersteller:804312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-036
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-036
Material
Stahl
Anzahl Zähne
40
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
101.86 mm
Außen-Ø
100.26 mm
Flanschdurchmesser
106 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
3F
Gewicht
1.34 kg
F
45 mm