Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 112 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 285.21 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 7 |
Gewicht | 15 kg |
CHF 725.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 783.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027