CHF 725.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 783.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 112 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 285.21 mm |
Außen-Ø | 283.61 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 7 |
Gewicht | 12.1 kg |
F | 72 mm |
K | 10.5 mm |
M | 10.5 mm |
A | 253 mm |
L | 51 mm |