OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, ZR, 405-L-100

  • ERIKS:23612140
  • Hersteller:405 L 10077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
1028.7 mm
Wirklänge
40.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
108
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 405-L-100

  • ERIKS:1023928
  • Manufacturer:927741808

CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026