CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | L-100 |
Wirklänge | 1028.7 mm |
Wirklänge | 40.5 in |
Breite | 25.4 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 108 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 3.5 mm |
Zahn Höhe | 1.91 mm |
Gewicht | 0.098 kg |