OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 32x4572

  • ERIKS:23611407
  • Hersteller:32 45727700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.07inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
D/32
Höhe
20 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
4647 mm
Innenlänge
4572 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 428.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026