CHF 428.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 463.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Hi-Power® |
Typ | D/32 |
Höhe | 19 mm |
Breite (oben) | 32 mm |
Referenzlänge (ISO) | 4645 mm |
Innenlänge | 4570 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 315 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 3.291 kg |