OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 13x1725

  • ERIKS:23609155
  • Hersteller:13 17257700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1755 mm
Innenlänge
1725 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
71 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026