Eriks
GATES

GATES Keilriemen, Hi-Power™ Serie, Type A/13, CR (Polychloropren), 1778mmx13mm, 1 Rippe

  • ERIKS:1010713
  • Hersteller:900210068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power™
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
8 mm
Winkel (Grad)
39 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1778 mm
Referenzlänge (ISO)
1778 mm
Innenlänge
1730 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
85 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.219 kg