OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt 8V1120

  • ERIKS:23614375
  • Hersteller:8V 11207700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
8V/25N
Höhe
23 mm
Breite (oben)
25 mm
Außenlänge
2844.8 mm
Außenlänge
112 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC®ummantelt 8V1120

  • ERIKS:1025379
  • Manufacturer:933631120

CHF 317.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027