GATES

GATES Keilriemen Super HC®ummantelt 8V1120

  • ERIKS:1025379
  • Hersteller:933631120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
8V/25N
Teilung
28.6 mm
Höhe
23 mm
Breite (oben)
25 mm
Außenlänge
2844.8 mm
Außenlänge
112 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm