CHF 137.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFXI |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 1.29 kg |
A | 115.1 mm |
B | 102.4 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 140 mm |
G | 28 mm |
H | 22 mm |
I | 10.7 mm |
M | M 16 |
CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026