CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.87 | - |
10+ | CHF 5.41 | 31.21% |
50+ | CHF 4.03 | 48.76% |
100+ | CHF 2.96 | 62.43% |
250+ | CHF 2.33 | 70.38% |
500+ | CHF 1.96 | 75.14% |
1000+ | CHF 1.58 | 79.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |