CHF 145.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFXI |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x50 |
Gewicht | 1.65 kg |
A | 127.8 mm |
B | 115 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 152 mm |
G | 35 mm |
H | 25 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |