ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-245 110,72x3,53

  • ERIKS:10025325
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.55

-

10+

CHF 5.99

29.94%

50+

CHF 4.50

47.37%

100+

CHF 3.35

60.82%

250+

CHF 2.66

68.89%

500+

CHF 2.24

73.86%

1000+

CHF 1.81

78.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026