CHF 198.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flanschtyp | SAE Verschlussflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 3.9 kg |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
H | 25 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |