OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Verschlussflansch AFCX112

  • ERIKS:13358314
  • Hersteller:AFCX112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFCX
Flanschtyp
SAE Verschlussflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
2.35 kg
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
H
24 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026