CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.37 | - |
10+ | CHF 4.99 | 32.32% |
50+ | CHF 3.68 | 50.03% |
100+ | CHF 2.67 | 63.82% |
250+ | CHF 2.09 | 71.62% |
500+ | CHF 1.75 | 76.24% |
1000+ | CHF 1.41 | 80.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |