OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Verschluss-Gegenflansch GFCX116

  • ERIKS:14471360
  • Hersteller:GFCX116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
3.9 kg
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
H
25 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026