CHF 184.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFCX |
Flanschtyp | SAE Verschluss-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 2.9 kg |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 136 mm |
H | 22 mm |
M | M 16 |
CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026