OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Verschluss-Gegenflansch GFCX112

  • ERIKS:14471358
  • Hersteller:GFCX112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
2.35 kg
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
H
24 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026