OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX310

  • ERIKS:14471642
  • Hersteller:AFX310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
35 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
0.84 kg
A
127.8 mm
B
115 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
162 mm
F
76 mm
G
35 mm
H
25 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026