OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX309

  • ERIKS:14471641
  • Hersteller:AFX309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
35 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
0.75 kg
A
115.1 mm
B
102.4 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
152 mm
F
70 mm
G
28 mm
H
22 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026