Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX308

  • ERIKS:14471640
  • Hersteller:AFX308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
160 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
0.65 kg
A
102.4 mm
B
90.9 mm
C
106.4 mm
D
135 mm
E
135 mm
F
66 mm
G
41 mm
H
22 mm
I
9 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026