CHF 697.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 753.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFPXI |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 30x90 |
Gewicht | 4.3 kg |
A | 132.5 mm |
B | 115.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 215 mm |
E | 35.8 mm |
F | 99 mm |
H | 55 mm |
I | 25.5 mm |
L | 32 mm |