CHF 706.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 763.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 12.29 kg |
A | 90.5 mm |
B | 73 mm |
C | 152.4 mm |
D | 208 mm |
E | 71.6 mm |
F | 178 mm |
G | 90 mm |
H | 55 mm |
I | 33 mm |
M | M 30 |