CHF 305.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE NPT Einschraubflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 4" NPT |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x50 |
Gewicht | 2.85 kg |
A | 4" NPT |
B | 99 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |