OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFX112G212

  • ERIKS:14471140
  • Hersteller:AFX112G212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 2.1/2"
Max. Betriebsdruck
160 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
2.25 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
30 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026