OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFX114N

  • ERIKS:14471443
  • Hersteller:GFX114N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3.1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.4 kg
A
3.1/2" NPT
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026