OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFX116G

  • ERIKS:14471447
  • Hersteller:GFX116G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 4"
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.85 kg
A
G 4"
B
99 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026