CHF 169.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | ND 40 AFX |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Rohrabmessungen | 88.9 x 3.6 mm |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 2.15 kg |
A | 90 mm |
B1 | 90 mm |
B2 | 74 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
G | 51 mm |
H | 26 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |