OKS

OKS Spezialfett bei Seewassereinfluss OKS 403 Kartusche 400ml

  • ERIKS:14884580
Image 1
Wasserpumpenfett. Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss. Hervorragender Korrosionsschutz. Vollkommen beständig gegen Wasser – Seewassereinfluss. Gut haftend. Bewährt in Nassbetrieben und im Küsten- und Meeresbereich.

Einsatzbereiche
Mehrzweckfett für Bootsbetrieb.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Kartusche
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C
Farbe
Braun