Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Spezialfett bei Seewassereinfl...
Spezialfett bei Seewassereinfluss OKS 403
Wasserpumpenfett. Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss. Hervorragender Korrosionsschutz. Vollkommen beständig gegen Wasser – Seewassereinfluss. Gut haftend. Bewährt in Nassbetrieben und im Küsten- und Meeresbereich.
Einsatzbereiche
Mehrzweckfett für Bootsbetrieb.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [kg]
1
1
Verpackung
Box
1
Kartusche
1
Inhalt [l]
0.4
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Spezialfett bei Seewassereinfluss OKS 403
Produkt
Inhalt [kg]
Verpackung
Inhalt [l]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [kg]
Verpackung
Inhalt [l]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spezialfett bei Seewassereinfluss OKS 403 Dose 1kg
1
Box
CHF 42.50
/
kilogramm
Spezialfett bei Seewassereinfluss OKS 403 Kartusche 400ml
Kartusche
0.4
CHF 25.45
/
stück
Anmelden