OKS

OKS Spezialfett bei Seewassereinfluss OKS 403 Dose 1kg

  • ERIKS:14884581
Image 1
Wasserpumpenfett. Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss. Hervorragender Korrosionsschutz. Vollkommen beständig gegen Wasser – Seewassereinfluss. Gut haftend. Bewährt in Nassbetrieben und im Küsten- und Meeresbereich.

Einsatzbereiche
Mehrzweckfett für Bootsbetrieb.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.50/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 45.94inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Box
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C
Farbe
Braun