

CHF 234.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OKS |
Serie | OKS 110 |
Inhalt | 1 ml |
Verpackung | Dose |
Temperatur | von -185 bis 450 |
Farbe | Schwarz / Grau |
Gewicht | 1 g |