Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Pulver mikrofein OKS 110, 111 ...
Pulver mikrofein OKS 110, 111 MoS2
Einlaufschmierstoff in Kombination mit Ölen oder Fetten. Verhindert Reibung und Verschleiss, auch bei hohen Drücken. Gute Haftung, auch auf feinstbearbeiteten Oberflächen.
Einsatzbereiche
Für schwierige Umformvorgänge. Zum Einpressen von Lagern.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [ml]
1
1
400
1
Verpackung
Dose
1
Spritze
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Pulver mikrofein OKS 110, 111 MoS2
Produkt
Inhalt [ml]
Verpackung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [ml]
Verpackung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Pulver mikrofein OKS 111 MoS2 Spray 400ml
400
Spritze
CHF 40.85
/
stück
VOC-Abgabe: CHF 0.72
Pulver mikrofein OKS 110 MoS2 Dose 1kg
1
Dose
CHF 234.25
/
stück
Anmelden