Eriks
OKS

OKS OKS 200 – MoS₂-Montagepaste – Trennung bis 450 °C – VKA 2.400 N – Dose 250 g

  • ERIKS:14884556
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Montageschmierung für Aufpressvorgänge
  • Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen
  • Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge
  • Vermeidet Verschleiss, Ruckgleiten, Fressen,
  • Einlaufschäden oder Pittingbildung
  • Universell einsetzbar

Technische Eigenschaften

  • Gegen Fressen, Verschleiss, Ruckgleiten
  • Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS₂ zu Metallen
  • Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit
  • Erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch Notlaufeigenschaften
  • Beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Chemikalien oder Hydraulikmedien
  • Mit organischen Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -35 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 450 °C (Trennung)
  • Press-Fit-Test (μ): 0,09, kein Rattern
  • VKA-Schweisskraft: 2.400 N
  • Farbe: schwarz

Zusammensetzung

  • Syntheseöl
  • Lithiumseife
  • Moₓ-Active
  • weisse Festschmierstoffe, MoS₂, Graphit

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.27inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.25 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -35 bis 450 °C
Farbe
Schwarz