Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Montagepaste OKS 200 MoS2
Montagepaste OKS 200 MoS2
Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge. Montageschmierung für Aufpressvorgänge. Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen. Vermeidet Verschleiss, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden oder Pittingbildung. Universell einsetzbar.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [kg]
0.05
1
0.25
1
1
1
Verpackung
Dose
2
Rohr
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Montagepaste OKS 200 MoS2
Produkt
Inhalt [kg]
Verpackung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [kg]
Verpackung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Montagepaste OKS 200 MoS2 Tube 40ml
0.05
Rohr
EUR 17.85
/
stück
Montagepaste OKS 200 MoS2 Dose 250g
0.25
Dose
EUR 50.20
/
stück
Montagepaste OKS 200 MoS2 Dose 1kg
1
Dose
EUR 122.80
/
stück
Anmelden